DOTLUX - Verzinkte Eckwandhalterung Stahl für Strassenleuchten 60mm Aufnahmerohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5338
Farbe - Zink
Werkstoff - Stahl
Länge - 230 mm
Breite - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712972842
Sonepar Artikelnummer
121011125
Hersteller Artikelnummer
5338
Hersteller Typ
5338
Hersteller Artikel Nr.:
5338
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
230 mm
Breite:
230 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.593 kg
Wandhalterung für Straßenlampen, Aufnahmerohr 60 mm. Lieferung ohne Montagezubehör. Herstellung: Made in EU


