DOTLUX - Verzinkte Wandhalterung Stahl für Strassenleuchten 60mm Aufnahmerohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5337
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Zink
Werkstoff - Stahl
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712972828
Sonepar Artikelnummer
121011127
Hersteller Artikelnummer
5337
Hersteller Typ
5337
Hersteller Artikel Nr.:
5337
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Breite:
135 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
185 mm
Durchmesser:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.085 kg


