Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - WAGO 770-1105 Einspeiser Buchse blau, ohne Zugentlastungsgehäuse 5-polig Eingang für LINEA DALI

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - WAGO 770-1105 Einspeiser Buchse blau, ohne Zugentlastungsgehäuse 5-polig Eingang für LINEA DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0770-1105

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - blau

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260210324075

Sonepar Artikelnummer

120608941

Hersteller Artikelnummer

0770-1105

Hersteller Typ

0770-1105-EINSPEISER BUCHSE

Hersteller Artikel Nr.:

0770-1105

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

blau

Ader-Zahl:

5

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.016 kg

Blaue Einspeiser Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse mit 5-poligen Eingang für die LINEA DALI Variante mit IP40.