DOTLUX - Wandadapter für Dolphin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3889
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523593663
Sonepar Artikelnummer
120608552
Hersteller Artikelnummer
3889
Hersteller Typ
3889-LUMIVELA WANDADAPTER
Hersteller Artikel Nr.:
3889
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
0.39 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.390 kg


