DOTLUX - Winkeladapter HALLprotect Set 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4263
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523595742
Sonepar Artikelnummer
120608273
Hersteller Artikelnummer
4263
Hersteller Typ
4263-WINKELADAPTER
Hersteller Artikel Nr.:
4263
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
78 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.178 kg


