DOTLUX - Zierring für MULTI und MULTIsun eckig nickel satiniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3432
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Nickel
Werkstoff - Stahl
Länge - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523597449
Sonepar Artikelnummer
120608743
Hersteller Artikelnummer
3432
Hersteller Typ
3432-ZIERRING FueR MULTI/-SUN
Hersteller Artikel Nr.:
3432
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Stahl
Länge:
83 mm
Breite:
83 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
83 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


