DOTLUX - Zierring für MULTI und MULTIsun eckig schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3436
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 84 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523597456
Sonepar Artikelnummer
120608739
Hersteller Artikelnummer
3436
Hersteller Typ
3436-ZIERRING FueR MULTI/-SUN
Hersteller Artikel Nr.:
3436
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
84 mm
Breite:
84 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


