DOTLUX - Zierring für MULTI und MULTIsun eckig weiss matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3431
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 84 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523597463
Sonepar Artikelnummer
120608744
Hersteller Artikelnummer
3431
Hersteller Typ
3431-ZIERRING FueR MULTI/-SUN
Hersteller Artikel Nr.:
3431
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
84 mm
Breite:
84 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


