DOTLUX - Zierring für MULTI und MULTIsun rund anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3427
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523597470
Sonepar Artikelnummer
120608748
Hersteller Artikelnummer
3427
Hersteller Typ
3427-ZIERRING FueR MULTI/-SUN
Hersteller Artikel Nr.:
3427
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
83 mm
Breite:
83 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
83 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.032 kg


