DOTLUX - Zierring für MULTI und MULTIsun rund weiss matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3424
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523592987
Sonepar Artikelnummer
120608751
Hersteller Artikelnummer
3424
Hersteller Typ
3424-ZIERRING FueR MULTI/-SUN
Hersteller Artikel Nr.:
3424
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
83 mm
Breite:
83 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
83 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg


