DOTLUX - Zierring für MULTISCREW eckig Edelstahl gebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5254
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260712971111
Sonepar Artikelnummer
121011196
Hersteller Artikelnummer
5254
Hersteller Typ
5254
Hersteller Artikel Nr.:
5254
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg


