DOTLUX - Zierring für MULTISCREW eckig gold gebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5994
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Gold
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678601738
Sonepar Artikelnummer
121151836
Hersteller Artikelnummer
5994
Hersteller Typ
5994
Hersteller Artikel Nr.:
5994
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg


