DOTLUX - Zierring für MULTISCREW eckig schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5253
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260712971128
Sonepar Artikelnummer
121011197
Hersteller Artikelnummer
5253
Hersteller Typ
5253
Hersteller Artikel Nr.:
5253
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.042 kg


