DOTLUX - Zierring für MULTISCREW eckig weiss matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5252
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4260712971135
Sonepar Artikelnummer
121011198
Hersteller Artikelnummer
5252
Hersteller Typ
5252
Hersteller Artikel Nr.:
5252
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.042 kg


