DOTLUX - Zierring für MULTISCREW rund gold gebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5993
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Gold
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678601721
Sonepar Artikelnummer
121151835
Hersteller Artikelnummer
5993
Hersteller Typ
5993
Hersteller Artikel Nr.:
5993
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


