DOTLUX - Zierring für UNISIZEplus 4447- nickel gebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5553-2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Nickel
Werkstoff - Stahl
Länge - 219 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712978707
Sonepar Artikelnummer
121095509
Hersteller Artikelnummer
5553-2
Hersteller Typ
5553-2
Hersteller Artikel Nr.:
5553-2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Stahl
Länge:
219 mm
Breite:
219 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
219 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg


