DOTLUX - Zierring für UNISIZEplus 4447- schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4449-2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 219 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523598958
Sonepar Artikelnummer
120608210
Hersteller Artikelnummer
4449-2
Hersteller Typ
4449-2-ZIERRING
Hersteller Artikel Nr.:
4449-2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
219 mm
Breite:
219 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
219 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.104 kg


