DOTLUX - Zierring für UNISIZEplus 4447- verchromt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4459-2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Chrom
Werkstoff - Stahl
Länge - 219 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523599795
Sonepar Artikelnummer
120608203
Hersteller Artikelnummer
4459-2
Hersteller Typ
4459-2-ZIERRING
Hersteller Artikel Nr.:
4459-2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Stahl
Länge:
219 mm
Breite:
219 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
219 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg


