DOTLUX - Zierring für UNISIZEplus 4448- verchromt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4459-3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Chrom
Werkstoff - Stahl
Länge - 293 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523599801
Sonepar Artikelnummer
120608202
Hersteller Artikelnummer
4459-3
Hersteller Typ
4459-3-ZIERRING
Hersteller Artikel Nr.:
4459-3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Stahl
Länge:
293 mm
Breite:
293 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
293 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.170 kg


