Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Zierring gold für LED-Leuchte SLIMvario Ø80x160mm 18W 3000K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Zierring gold für LED-Leuchte SLIMvario Ø80x160mm 18W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4359

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Gold

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 78 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523598248

Sonepar Artikelnummer

120608239

Hersteller Artikelnummer

4359

Hersteller Typ

4359-DEKORRING

Hersteller Artikel Nr.:

4359

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Gold

Werkstoff:

sonstige

Länge:

78 mm

Breite:

78 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

24 mm

Durchmesser:

78 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.024 kg

Zierring für die LED-Leuchte SLIMVario Farbe: Gold Durchmesser: 80mm