Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Zierring silber für LED-Leuchte SLIMvario Ø80x160mm 18W 3000K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Zierring silber für LED-Leuchte SLIMvario Ø80x160mm 18W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4360

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 78 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523598255

Sonepar Artikelnummer

120608238

Hersteller Artikelnummer

4360

Hersteller Typ

4360-DEKORRING

Hersteller Artikel Nr.:

4360

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

Silber

Werkstoff:

sonstige

Länge:

78 mm

Breite:

78 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

24 mm

Durchmesser:

78 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.023 kg

Zierring für die LED-Leuchte SLIMVario Farbe: Silber Durchmesser: 80mm