Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Zierring weiß für SLIMtrack-eco 25W

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Zierring weiß für SLIMtrack-eco 25W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4895

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 62 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629145087

Sonepar Artikelnummer

120777122

Hersteller Artikelnummer

4895

Hersteller Typ

4895

Hersteller Artikel Nr.:

4895

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

62 mm

Breite:

62 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

15 mm

Durchmesser:

62 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.220 kg

Tauschbarer Dekorring für die DOTLUX SLIMtrack-eco Leuchte 25W in weiß