Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - Ba15d 10V 35W Hal.Traffic 6613

kopierenkopieren
DR. FISCHER - Ba15d 10V 35W Hal.Traffic 6613

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HB15010035/12

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lampenspannung - 10 V

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681269992

Sonepar Artikelnummer

121413473

Hersteller Artikelnummer

HB15010035/12

Hersteller Typ

baihb15010035/12

Hersteller Artikel Nr.:

HB15010035/12

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

35 W

Lampenspannung:

10 V

Sockel:

BA15d

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Ja

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Ja

Halogen:

Ja

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.012 kg

FIS Halogen Traffic Light Ba15d 10V 35W Klar 6613 11.5x50mm Verkehrssignallampe