Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS 578KV K39d 24V 1000W Kuppenverspiegelt

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS 578KV K39d 24V 1000W Kuppenverspiegelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P0241000578K

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 17500 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681126103

Sonepar Artikelnummer

120942308

Hersteller Artikelnummer

P0241000578K

Hersteller Typ

BAIP0241000578K

Hersteller Artikel Nr.:

P0241000578K

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

17500 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2700 K

Brennstellung:

s130

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

119 mm

Gesamtlänge:

189 mm

Durchmesser:

131 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.360 kg

FIS 578KV 578KV K39d 24V 1000W Kuppenverspiegelt 190x132mm Projektions Beleuchtung Studio-, Projektions- und Fotolampe