Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS 6795B Qual B22d A60 235V 60W 8000h

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS 6795B Qual B22d A60 235V 60W 8000h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70301215902

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 60 W

  • Lampenspannung - 235 V

  • Sockel - B22d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681159026

Sonepar Artikelnummer

120937524

Hersteller Artikelnummer

70301215902

Hersteller Typ

BAI70301215902

Hersteller Artikel Nr.:

70301215902

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

60 W

Lampenspannung:

235 V

Sockel:

B22d

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.108 kg

FIS A60 B22d 235V 60W Klar 6795B 60x107mm Verkehrssignallampe