Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS 8022 Ba20d 35X69 12V 50W

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS 8022 Ba20d 35X69 12V 50W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P0128022/12

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Lichtstärke - 0 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681192535

Sonepar Artikelnummer

120942273

Hersteller Artikelnummer

P0128022/12

Hersteller Typ

BAIP0128022/12

Hersteller Artikel Nr.:

P0128022/12

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1200 lm

Lichtstärke:

0 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2700 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

39.5 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

35 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.027 kg

FIS 8022 Tropfen Ba20d 12V 50W 1200lm 50h Klar LCL39.5 35x69mm Mikroskop Lampe