Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS ALM X514SP 23V 100W Europe

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS ALM X514SP 23V 100W Europe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MALMECL0001/12

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 23 V

  • Nennstrom - 4350 mA

  • Sockel - X514SP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681111222

Sonepar Artikelnummer

120941736

Hersteller Artikelnummer

MALMECL0001/12

Hersteller Typ

BAIMALMECL0001/12

Hersteller Artikel Nr.:

MALMECL0001/12

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

23 V

Nennstrom:

4350 mA

Sockel:

X514SP

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.019 kg

FIS ALM X514SP 23V 100W Klar 2500lm 13.5x47mm 300U Lampe für medizinische Anwendungen