Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Aluline 37 Ba15d 12V 20W 32D GBF 6435FR

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Aluline 37 Ba15d 12V 20W 32D GBF 6435FR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PHI6435FR/12

  • Lampenleistung - 20 W

  • Sockel - B15d

  • Ausstrahlungswinkel - 32 °

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681132050

Sonepar Artikelnummer

120942421

Hersteller Artikelnummer

PHI6435FR/12

Hersteller Typ

BAIPHI6435FR/12

Hersteller Artikel Nr.:

PHI6435FR/12

Lampenleistung:

20 W

Sockel:

B15d

Ausstrahlungswinkel:

32 °

Farbtemperatur:

3000 K

Durchmesser:

38 mm

Lichtstärke:

350 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Lampenspannung:

12 V

ANSI:

GBF

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Ja

Gesamtlänge:

41 mm

Axiale Wendel:

Ja

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Ja

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampenbezeichnung:

AR37

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.020 kg

FIS Aluline 37 GBF 6435FR AR37 Ba15d 12V 20W 32D Matt Aluminium 350cd 38x41mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor