Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS B22d-3 60X85 10.3V 40/40W 700lm

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS B22d-3 60X85 10.3V 40/40W 700lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VB2310040040/12

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 40 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 40 W

  • Lampenspannung - 10.3 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681160992

Sonepar Artikelnummer

120942964

Hersteller Artikelnummer

VB2310040040/12

Hersteller Typ

BAIVB2310040040/12

Hersteller Artikel Nr.:

VB2310040040/12

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

40 W

Lampenleistung Wendel 2:

40 W

Lampenspannung:

10.3 V

Lichtstrom:

700 lm

Sockel:

B22d3

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

17 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

85 mm

Durchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.040 kg

FIS Tropfen B22d-3 10.3V 40/40W Klar 700lm 60x85mm Fahrzeuglampe