Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Ba15d 18X52 6V 15W 8018

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Ba15d 18X52 6V 15W 8018

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P0068018/12

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 205 lm

  • Lichtstärke - 0 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681175613

Sonepar Artikelnummer

120942253

Hersteller Artikelnummer

P0068018/12

Hersteller Typ

BAIP0068018/12

Hersteller Artikel Nr.:

P0068018/12

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

205 lm

Lichtstärke:

0 cd

Sockel:

BA15d

Farbtemperatur:

2800 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

5 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

52 mm

Durchmesser:

18 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

FIS 8018 M20 Ba15d 6V 15W Klar LCL5 100h 205lm 18x52mm Studio-, Projektions- und Fotolampe