Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Ba15d 24V 40W Kuppenverspiegelt

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Ba15d 24V 40W Kuppenverspiegelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH018550/12

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 1670 mA

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681116081

Sonepar Artikelnummer

120941899

Hersteller Artikelnummer

MH018550/12

Hersteller Typ

BAIMH018550/12

Hersteller Artikel Nr.:

MH018550/12

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

1670 mA

Sockel:

BA15d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.033 kg

FIS Hanaulux Tropfen G40 Ba15d 24V 40W Kuppenverspiegelt Klar Axial 40x62mm Lampe für medizinische Anwendungen