Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Ba15d 25X45 6V 5W 70501

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Ba15d 25X45 6V 5W 70501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIS843011

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 833 mA

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681039557

Sonepar Artikelnummer

120940090

Hersteller Artikelnummer

FIS843011

Hersteller Typ

BAIFIS843011

Hersteller Artikel Nr.:

FIS843011

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

833 mA

Sockel:

BA15d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.015 kg

FIS Tropfen Ba15d 6V 5W 35lm 5000U Klar 25x45mm ampe für medizinische Anwendungen