Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Ba15s S26X50 6V 1.4A Klar

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Ba15s S26X50 6V 1.4A Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FIS841002

  • Lampenleistung - 8.4 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 85 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681039434

Sonepar Artikelnummer

120940089

Hersteller Artikelnummer

FIS841002

Hersteller Typ

BAIFIS841002

Hersteller Artikel Nr.:

FIS841002

Lampenleistung:

8.4 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

85 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2800 K

Brennstellung:

s130

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

30 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Durchmesser:

26 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.016 kg

FIS Tropfen Ba15s 6V 8.4W 1.4A 85lm 2000U Klar 26x50mm Automotive Fahrzeuglampe