Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Ba20d 36X67 12V 20/20W SIG1820U

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Ba20d 36X67 12V 20/20W SIG1820U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70301215749

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - BA20d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681157497

Sonepar Artikelnummer

120937515

Hersteller Artikelnummer

70301215749

Hersteller Typ

BAI70301215749

Hersteller Artikel Nr.:

70301215749

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

BA20d

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.028 kg

FIS SIG1820U Tropfen S35 Ba20d 12V 20/20W 350lm 600U Klar 36x67mm Doppelwendel Verkehrssignallampe