Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Ba20s 35X67 10.5V 45W 600lm

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Ba20s 35X67 10.5V 45W 600lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70301235528

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 45 W

  • Lampenspannung - 10.5 V

  • Sockel - BA20s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681355282

Sonepar Artikelnummer

120937529

Hersteller Artikelnummer

70301235528

Hersteller Typ

BAI70301235528

Hersteller Artikel Nr.:

70301235528

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

45 W

Lampenspannung:

10.5 V

Sockel:

BA20s

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.023 kg

FIS Tropfen G35 Ba20s 10.5V 45W Klar 600lm 35x67mm Verkehrssignallampe