Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Bay15d 26X70 24V 25W 40CD Mit Zulassung

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Bay15d 26X70 24V 25W 40CD Mit Zulassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VY15024040AN/12

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 25 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681163382

Sonepar Artikelnummer

120943122

Hersteller Artikelnummer

VY15024040AN/12

Hersteller Typ

BAIVY15024040AN/12

Hersteller Artikel Nr.:

VY15024040AN/12

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

25 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

390 lm

Sockel:

BAY15d

Technologie:

Glühlampe

Stromstärke:

1.04 A

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

16 lm/W

Lichtstärke:

40 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

26 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.020 kg

BEE Schiffspositionslampe Bay15d 24V 25W 40cd Klar 26x70mm Mit Zulassung Fahrzeuglampe