Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS BLUE 30 24V 50W 6L mit Kabel

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS BLUE 30 24V 50W 6L mit Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH053010/12

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 2080 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681240793

Sonepar Artikelnummer

120941904

Hersteller Artikelnummer

MH053010/12

Hersteller Typ

BAIMH053010/12

Hersteller Artikel Nr.:

MH053010/12

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

2080 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.055 kg

FIS Hanaulux type Blue 30 Cable 24V 50W Kuppe Axial 600U LCL36.5 12x240mm Lampe für medizinische Anwendungen