Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Blue 90 22.8V 90W Special Base

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Blue 90 22.8V 90W Special Base

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH053198/12

  • Lampenleistung - 90 W

  • Lampenspannung - 22.8 V

  • Nennstrom - 3950 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681091395

Sonepar Artikelnummer

120941906

Hersteller Artikelnummer

MH053198/12

Hersteller Typ

BAIMH053198/12

Hersteller Artikel Nr.:

MH053198/12

Lampenleistung:

90 W

Lampenspannung:

22.8 V

Nennstrom:

3950 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.045 kg

FIS Hanaulux type Blue 90 22.8V 90W 2600lm 250h Klar LCL24 12x50mm Lampe für medizinische Anwendungen