Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS BX22d/32 230V 50W Kuppenverspiegelt Matt

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS BX22d/32 230V 50W Kuppenverspiegelt Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH018250/12

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 220 V

  • Nennstrom - 230 mA

  • Sockel - BX22d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681278956

Sonepar Artikelnummer

120941894

Hersteller Artikelnummer

MH018250/12

Hersteller Typ

BAIMH018250/12

Hersteller Artikel Nr.:

MH018250/12

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

220 V

Nennstrom:

230 mA

Sockel:

BX22d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.045 kg

FIS Hanaulux Tropfen BX22d 220-230V 50W Kuppenverspiegelt Matt LCL31 50x81mm Lampe für medizinische Anwendungen