Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS BX22d 50X82 24V 50W Kuppenverspiegelt

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS BX22d 50X82 24V 50W Kuppenverspiegelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH016678/12

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 2080 mA

  • Sockel - BX22d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681115947

Sonepar Artikelnummer

120941892

Hersteller Artikelnummer

MH016678/12

Hersteller Typ

BAIMH016678/12

Hersteller Artikel Nr.:

MH016678/12

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

2080 mA

Sockel:

BX22d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.046 kg

FIS Hanaulux BX22d 24V 50W Kuppenverspiegelt Klar 50x82mm 670lm 300U Lampe für medizinische Anwendungen