Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS CXL/CXR P30s 8V 50W Ellipse Spiegel

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS CXL/CXR P30s 8V 50W Ellipse Spiegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P008CXL/12

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 8 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Lichtstärke - 0 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681124260

Sonepar Artikelnummer

120942264

Hersteller Artikelnummer

P008CXL/12

Hersteller Typ

BAIP008CXL/12

Hersteller Artikel Nr.:

P008CXL/12

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

8 V

Lichtstrom:

0 lm

Lichtstärke:

0 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2700 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

48 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

93 mm

Durchmesser:

33 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.045 kg

FIS A1/17 CXL/CXR Ellipse P30s 8V 50W Spiegel LCL47 33x96mm 25h Projektions Beleuchtung Studio-, Projektions- und Fotolampe