Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS DKK G8 24V 50W H24501

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS DKK G8 24V 50W H24501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDKK24501/12

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 2080 mA

  • Sockel - G8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681111963

Sonepar Artikelnummer

120941753

Hersteller Artikelnummer

MDKK24501/12

Hersteller Typ

BAIMDKK24501/12

Hersteller Artikel Nr.:

MDKK24501/12

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

2080 mA

Sockel:

G8

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.024 kg

FIS DKK G8 24V 50W Klar LCL35 500h 1200lm 15x53mm Lampe für medizinische Anwendungen