Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS E27 39X110 220V 65W 50CD

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS E27 39X110 220V 65W 50CD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VE27220050/12

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 65 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 220 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681162156

Sonepar Artikelnummer

120942976

Hersteller Artikelnummer

VE27220050/12

Hersteller Typ

BAIVE27220050/12

Hersteller Artikel Nr.:

VE27220050/12

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

65 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

220 V

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

9 lm/W

Lichtstärke:

50 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

108 mm

Durchmesser:

39 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.050 kg

FIS Schiffspositionslampe E27 220V 65W 50cd Klar C-7A 39x108mm Fahrzeuglampe