Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS E40 24V 500W 570B Kuppenverspiegelt

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS E40 24V 500W 570B Kuppenverspiegelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024570BKV/12

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 10000 lm

  • Lichtstärke - 0 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681126233

Sonepar Artikelnummer

120942312

Hersteller Artikelnummer

P024570BKV/12

Hersteller Typ

BAIP024570BKV/12

Hersteller Artikel Nr.:

P024570BKV/12

Lampenleistung:

500 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

10000 lm

Lichtstärke:

0 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2800 K

Brennstellung:

s130

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

108 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

163 mm

Durchmesser:

110 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.265 kg

FIS 570B Globe E40 24V 500W Kuppenverspiegelt LCL108 112x169mm 50h