Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS F40 B22d 6V 100W 13105B

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS F40 B22d 6V 100W 13105B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P006F40/12

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 1950 lm

  • Lichtstärke - 0 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681240212

Sonepar Artikelnummer

120942261

Hersteller Artikelnummer

P006F40/12

Hersteller Typ

BAIP006F40/12

Hersteller Artikel Nr.:

P006F40/12

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

1950 lm

Lichtstärke:

0 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2700 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

53.5 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

95 mm

Durchmesser:

61 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.074 kg

FIS F40 AGL B22d 6V 100W 1950lm 100U Klar LCL53.5 61x95mm Projektions Beleuchtung Studio-, Projektions- und Fotolampe