Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS G6.35 22.8V 40W Halogen

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS G6.35 22.8V 40W Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH018769/12

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 22.8 V

  • Nennstrom - 1750 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681116166

Sonepar Artikelnummer

120941902

Hersteller Artikelnummer

MH018769/12

Hersteller Typ

BAIMH018769/12

Hersteller Artikel Nr.:

MH018769/12

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

22.8 V

Nennstrom:

1750 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.008 kg

FIS Hanaulux G6.35 22.8V 40W 800lm 1000U Klar Halogen 11x44mm Lampe für medizinische Anwendungen