Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Haagstreit 6V 4.5A P44S G40

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Haagstreit 6V 4.5A P44S G40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MHS900930/12

  • Lampenleistung - 27 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 4500 mA

  • Sockel - P44S

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681116494

Sonepar Artikelnummer

120941908

Hersteller Artikelnummer

MHS900930/12

Hersteller Typ

BAIMHS900930/12

Hersteller Artikel Nr.:

MHS900930/12

Lampenleistung:

27 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

4500 mA

Sockel:

P44S

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.039 kg

FIS Haag-Streit Tropfen P44S 6V 27W Klar Axial C-6U LCL36 35x64mm Lampe für medizinische Anwendungen