Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Infrarot 400V 3000W R7s+Kabel Refl. 14177C/98

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Infrarot 400V 3000W R7s+Kabel Refl. 14177C/98

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK14177C98/12

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681329078

Sonepar Artikelnummer

120941354

Hersteller Artikelnummer

IRK14177C98/12

Hersteller Typ

BAIIRK14177C98/12

Hersteller Artikel Nr.:

IRK14177C98/12

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

400 V

Lampenleistung:

3000 W

Gesamtlänge:

784 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3000 kWh

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.060 kg

FIS IR Komfortwärme 14177C/98 R7s+kabels 400V 3000W Weiße Reflektor 2450K Halogen 11x784mm Infrarotlampe