Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Infrarot 500W ClicFit Klar 13169CF/850

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Infrarot 500W ClicFit Klar 13169CF/850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60801233427

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 235 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681334270

Sonepar Artikelnummer

120937463

Hersteller Artikelnummer

60801233427

Hersteller Typ

BAI60801233427

Hersteller Artikel Nr.:

60801233427

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

235 V

Lampenleistung:

500 W

Gesamtlänge:

230 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

19 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

500 kWh

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.067 kg

FIS IR Catering 13169CF ClicFit 235V 500W Klar 2400K Halogen 19x230mm Infrarotlampe