Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Infrarot HeLeN 1500W R7s+Kabel 15053C

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Infrarot HeLeN 1500W R7s+Kabel 15053C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK15053C/12

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 235 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681336687

Sonepar Artikelnummer

120941385

Hersteller Artikelnummer

IRK15053C/12

Hersteller Typ

BAIIRK15053C/12

Hersteller Artikel Nr.:

IRK15053C/12

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

235 V

Lampenleistung:

1500 W

Gesamtlänge:

352 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1500 kWh

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.070 kg

FIS IR Komfortwärme 15053C R7s+kabels 235V 1500W Gold Halogen 11x352mm Infrarotlampe